VORTICE - VOR0000025067 QBK-HE RF 560 - 0000025067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal - 560 mm
Rohrverbindung - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Mit vormontierter Dichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300250670
Artikelnummer
VOR0000025067
Herstellernummer
0000025067
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal:
560 mm
Rohrverbindung:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit vormontierter Dichtung:
nein
Isoliert:
nein
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Raccordo flessibile cerchio-cerchio per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.


