VORTICE - VOR0000025066 QBK-HE RF 500 - 0000025066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal - 500 mm
Rohrverbindung - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Mit vormontierter Dichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300250663
Artikelnummer
VOR0000025066
Herstellernummer
0000025066
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm
Rohrverbindung:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit vormontierter Dichtung:
nein
Isoliert:
nein
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Raccordo flessibile cerchio-cerchio per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.


