Startseite

VORTICE - VOR0000025032 DEPURO 45 H - 0000025032

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 17

  • Leistung - 30 W

  • Luftumwälzung - 65 m³/h

  • Volumen des Wassertanks - 0 l

Packung

  • 2 ST

EAN

8010300250328

Artikelnummer

VOR0000025032

Herstellernummer

0000025032

Hersteller

VOR

Ausführung:

Luftreiniger

Geeignet für eine Raumfläche bis:

17

Leistung:

30 W

Luftumwälzung:

65 m³/h

Volumen des Wassertanks:

0 l

Höhe:

437 mm

Farbe:

grau

Breite:

358 mm

Tiefe:

180 mm

Gewicht:

4 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

• Filtro HEPA: filtra ed elimina pollini, polveri fini PM 10 - PM 2,5, fumo di tabacco, smog, germi, spore batteriche, spore fungine, residui di acari, odori.• Forte azione depurante grazie al filtro HEPA che riesce a depurare l’aria da particelle anche microscopiche.• Elimina efficacemente gli odori mediante il filtro ai carboni attivi (da sostituire periodicamente).• Silenzioso: grazie alle sue 3 velocità di depurazione, questo apparecchio può essere utilizzato anche durante le ore notturne. Certificazione TUV. • Sicuro: si arresta automaticamente, qualora si apra lo sportello dei filtri o in caso di filtri saturi (spia filtri saturi).• Consumo energetico irrilevante (max 30 W - come una lampada). • Apparecchio costruito in conformità alle norme 89/336 CEE e 73/23 CEE. • Comandi luminosi: rosso di funzionamento, giallo della ionizzazione, rosso dei filtri saturi. • Funzione ionizzante selezionabile, controllata elettronicamente. • Può essere utilizzato orizzontalmente con l’apposito accessorio compreso nell’imballo.