VORTICE - VOR0000024150 DHW 1500 D.315(BATTERIA CALDA) - 0000024150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Leistung - 1.5...1.5 kW
Anschlussspannung - 1x 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 315 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300241500
Artikelnummer
VOR0000024150
Herstellernummer
0000024150
Hersteller
VOR
Ausführung:
rund
Leistung:
1.5...1.5 kW
Anschlussspannung:
1x 230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Breite:
650 mm
Nennbreite Kanal:
315 mm
Länge:
700 mm
Nennhöhe Kanal:
315 mm
Höhe:
350 mm
Arbeitslänge:
700 mm