VORTICE - VOR0000024148 DHW 500 D.200(BATTERIA CALDA) - 0000024148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Kanal - 420 mm
Nennbreite Kanal - 200 mm
Nennhöhe Kanal - 320 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300241487
Artikelnummer
VOR0000024148
Herstellernummer
0000024148
Hersteller
VOR
Nenndurchmesser Kanal:
420 mm
Nennbreite Kanal:
200 mm
Nennhöhe Kanal:
320 mm
Batteria acqua calda da condotto.


