Startseite

VORTICE - VOR0000023098 RD 300 M/H D.200 (2351) - 0000023098

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000023098 RD 300 M/H D.200 (2351)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Kanal - 200 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Nennbreite Kanal - 200 mm

  • Nennhöhe Kanal - 200 mm

  • Anschluss - Kanalverbindungsprofil

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300230986

Artikelnummer

VOR0000023098

Herstellernummer

0000023098

Hersteller

VOR

Nenndurchmesser Kanal:

200 mm

Werkstoff:

sonstige

Nennbreite Kanal:

200 mm

Nennhöhe Kanal:

200 mm

Anschluss:

Kanalverbindungsprofil

Bedienung:

selbstschließend

Länge:

200 mm

Arbeitslänge:

50 mm

Serranda per installazione in canale