Startseite

VORTICE - VOR0000023084 RD 270 M/H D.150 (2338) - 0000023084

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000023084 RD 270 M/H D.150 (2338)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Kanal - 150 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Nennbreite Kanal - 150 mm

  • Nennhöhe Kanal - 150 mm

  • Anschluss - Kanalverbindungsprofil

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300230849

Artikelnummer

VOR0000023084

Herstellernummer

0000023084

Hersteller

VOR

Nenndurchmesser Kanal:

150 mm

Werkstoff:

sonstige

Nennbreite Kanal:

150 mm

Nennhöhe Kanal:

150 mm

Anschluss:

Kanalverbindungsprofil

Bedienung:

selbstschließend

Länge:

200 mm

Arbeitslänge:

50 mm

Serranda per installazione in canale