VORTICE - VOR0000023077 RD 180 M/H D.125 (2328) - 0000023077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Kanal - 125 mm
Werkstoff - sonstige
Nennbreite Kanal - 125 mm
Nennhöhe Kanal - 125 mm
Anschluss - Kanalverbindungsprofil
Packung
1 ST
EAN
8010300230771
Artikelnummer
VOR0000023077
Herstellernummer
0000023077
Hersteller
VOR
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennbreite Kanal:
125 mm
Nennhöhe Kanal:
125 mm
Anschluss:
Kanalverbindungsprofil
Bedienung:
selbstschließend
Länge:
150 mm
Arbeitslänge:
40 mm
Serranda per installazione in canale


