VORTICE - VOR0000023056 RD 15 M/H D.100 (2310) - 0000023056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Kanal - 100 mm
Werkstoff - sonstige
Nennbreite Kanal - 100 mm
Nennhöhe Kanal - 100 mm
Anschluss - Kanalverbindungsprofil
Packung
1 ST
EAN
8010300230566
Artikelnummer
VOR0000023056
Herstellernummer
0000023056
Hersteller
VOR
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennbreite Kanal:
100 mm
Nennhöhe Kanal:
100 mm
Anschluss:
Kanalverbindungsprofil
Bedienung:
selbstschließend
Länge:
100 mm
Arbeitslänge:
20 mm
Serranda per installazione in canale


