Startseite

VORTICE - VOR0000023053 RD 45 M/H D.80 (2307) - 0000023053

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000023053 RD 45 M/H D.80 (2307)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300230535

Artikelnummer

VOR0000023053

Herstellernummer

0000023053

Hersteller

VOR

Regolatore di flusso da canale in materiale termoplastico. Temperatura massima 60°C. Completo di guarnizione in gomma per tenuta. Attivato da pressioni comprese tra 50 e 200Pa.