Startseite

VORTICE - VOR0000022807 C-GA 45 (GRIGLIA PROT.ASPIRAZIONE) - 0000022807

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000022807 C-GA 45 (GRIGLIA PROT.ASPIRAZIONE)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchlassbreite - 300 mm

  • Durchlasshöhe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300228075

Artikelnummer

VOR0000022807

Herstellernummer

0000022807

Hersteller

VOR

Durchlassbreite:

300 mm

Durchlasshöhe:

300 mm

Griglia di protezione lato aspirazione da applicare al prodotto sul lato di aspirazione per proteggere le parti in movimento nel caso l'apparecchio si ainstallato in posizione accessibile.