Startseite

VORTICE - VOR0000022757 NA 355 (ATTENUATORE RUMORE) - 0000022757

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000022757 NA 355 (ATTENUATORE RUMORE)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Innenrohr - Aluminiumlaminat mit Spirale

  • Nenndurchmesser Kanal - 355 mm

  • Flexibel - nein

  • Material Außenrohr - Aluminiumlaminat

  • Anschluss 1 - Kanalende

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300227573

Artikelnummer

VOR0000022757

Herstellernummer

0000022757

Hersteller

VOR

Material Innenrohr:

Aluminiumlaminat mit Spirale

Nenndurchmesser Kanal:

355 mm

Flexibel:

nein

Material Außenrohr:

Aluminiumlaminat

Anschluss 1:

Kanalende

Anschluss 2:

Kanalende

Isolierstärke:

40 mm

Dampfbremsende Schicht:

nein

Werkstoff des Isoliermaterials:

Steinwolle

Arbeitslänge:

1120 mm

Innendurchmesser:

355 mm

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Außendurchmesser:

455 mm

Freier Durchlass:

355 %

Dämpfung 63 Hz:

0 dB

Dämpfung 2000 Hz:

10 dB

Dämpfung 125 Hz:

0 dB

Dämpfung 250 Hz:

6 dB

Dämpfung 500 Hz:

12 dB

Dämpfung 1000 Hz:

23 dB

Dämpfung 4000 Hz:

9 dB

Dämpfung 8000 Hz:

4 dB

Attenuatore da installare nell’impianto di ventilazione sempre dopo la ventola e/o la scatola del filtro e/o il riscaldatore nel condotto. Utile quando il livello di rumorosità è richiesto particolarmente basso.