VORTICE - VOR0000022571 IN-LINE-S 250 - 0000022571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8010300225715
Artikelnummer
VOR0000022571
Herstellernummer
0000022571
Hersteller
VOR
VALVOLA DI NON RITORNO- Da montare direttamente nei condotti di ventilazione o sull’uscita del prodotto.- Composta da un cilindro in acciaio zincato.- La chiusura e la tenuta sono garantite da una guarnizione di tenuta in neoprene.