Startseite

VORTICE - VOR0000022556 IN-LINE-S 125 - 0000022556

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300225562

Artikelnummer

VOR0000022556

Herstellernummer

0000022556

Hersteller

VOR

VALVOLA DI NON RITORNO- Da montare direttamente nei condotti di ventilazione o sull’uscita del prodotto.- Composta da un cilindro in acciaio zincato.- La chiusura e la tenuta sono garantite da una guarnizione di tenuta in neoprene.