Startseite

VORTICE - VOR0000022542 TR-S 100/150/180/210 6-8P(SERRANDA GRA.) - 0000022542

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000022542 TR-S 100/150/180/210 6-8P(SERRANDA GRA.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchlassbreite - 570 mm

  • Durchlasshöhe - 570 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300225425

Artikelnummer

VOR0000022542

Herstellernummer

0000022542

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Durchlassbreite:

570 mm

Durchlasshöhe:

570 mm

Serranda a gravità da applicare al prodotto sul lato di mandata per evitare rientri d’aria a prodotto spento.