Startseite

VORTICE - VOR0000022506 TR-G 70/100 (GRIGLIA DI PROTEZIONE) - 0000022506

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000022506 TR-G 70/100 (GRIGLIA DI PROTEZIONE)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchlassbreite - 500 mm

  • Durchlasshöhe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300225067

Artikelnummer

VOR0000022506

Herstellernummer

0000022506

Hersteller

VOR

Durchlassbreite:

500 mm

Durchlasshöhe:

500 mm

Griglia di protezione da applicare al prodotto sul lato di aspirazione per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile.