Startseite

VORTICE - VOR0000022500 TR-S 10/15 (SERRANDA A GRAVITA ) - 0000022500

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000022500 TR-S 10/15 (SERRANDA A GRAVITA )

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchlassbreite - 225 mm

  • Durchlasshöhe - 225 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300225005

Artikelnummer

VOR0000022500

Herstellernummer

0000022500

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Durchlassbreite:

225 mm

Durchlasshöhe:

225 mm

Serranda a gravità da applicare al prodotto sul lato di mandata per evitare rientri d’aria a prodotto spento.