Startseite

VORTICE - VOR0000022468 ELECTRIC HEATER 1200 - 0000022468

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000022468 ELECTRIC HEATER 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rund

  • Anschlussspannung - 1x 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Ausführung Temperaturregler - ohne

  • Nenndurchmesser Kanal - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300224688

Artikelnummer

VOR0000022468

Herstellernummer

0000022468

Hersteller

VOR

Ausführung:

rund

Anschlussspannung:

1x 230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Ausführung Temperaturregler:

ohne

Nenndurchmesser Kanal:

150 mm

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Störungsüberwachung:

nein

Nennbreite Kanal:

150 mm

Länge:

380 mm

Nennhöhe Kanal:

150 mm

Resistenza 1200 W