Startseite

VORTICE - VOR0000022335 GGR 200 - 0000022335

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchlassbreite - 254 mm

  • Durchlasshöhe - 254 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300223353

Artikelnummer

VOR0000022335

Herstellernummer

0000022335

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Kunststoff

Durchlassbreite:

254 mm

Durchlasshöhe:

254 mm

GRIGLIE A GRAVITÀ - Da installare a parete. - Impedisce il rientro di aria e di oggetti. - Fabbricata interamente in resina termoplastica antiurto resistente agli UV. - Le alette sono sagomate in modo da evitare che restino bloccate.