VORTICE - VOR0000021965 MSC1 50/C - 0000021965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 550 mm
Mit Insektenschutzgitter - nein
Mit Maschendraht - ja
Frontdurchmesser - 560 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300219653
Artikelnummer
VOR0000021965
Herstellernummer
0000021965
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
550 mm
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
ja
Frontdurchmesser:
560 mm
Farbe:
rostfreier Stahl
Mit Einbaurahmen:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein


