VORTICE - VOR0000021963 MSC1 40/C - 0000021963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 430 mm
Mit Insektenschutzgitter - nein
Mit Maschendraht - ja
Frontdurchmesser - 450 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300219639
Artikelnummer
VOR0000021963
Herstellernummer
0000021963
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
430 mm
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
ja
Frontdurchmesser:
450 mm
Farbe:
rostfreier Stahl
Mit Einbaurahmen:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein


