Startseite

VORTICE - VOR0000021962 MSC1 35/C - 0000021962

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021962 MSC1 35/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser Kanal - 385 mm

  • Mit Insektenschutzgitter - nein

  • Mit Maschendraht - ja

  • Frontdurchmesser - 395 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300219622

Artikelnummer

VOR0000021962

Herstellernummer

0000021962

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser Kanal:

385 mm

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Maschendraht:

ja

Frontdurchmesser:

395 mm

Farbe:

rostfreier Stahl

Mit Einbaurahmen:

nein

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierender Klappenventil:

nein

Motorgesteuert:

nein