Startseite

VORTICE - VOR0000021958 GGR 71/C - 0000021958

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021958 GGR 71/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Innenrohr - sonstige

  • Material Außenrohr - sonstige

  • Anschluss - Kanalende

  • Werkstoff des Isoliermaterials - sonstige

  • Mit vormontierter Dichtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300219585

Artikelnummer

VOR0000021958

Herstellernummer

0000021958

Hersteller

VOR

Material Innenrohr:

sonstige

Material Außenrohr:

sonstige

Anschluss:

Kanalende

Werkstoff des Isoliermaterials:

sonstige

Mit vormontierter Dichtung:

ja

Bedienung:

sonstige