Startseite

VORTICE - VOR0000021956 GGR 56/C - 0000021956

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021956 GGR 56/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Innenrohr - sonstige

  • Material Außenrohr - sonstige

  • Anschluss - Kanalende

  • Werkstoff des Isoliermaterials - sonstige

  • Mit vormontierter Dichtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300219561

Artikelnummer

VOR0000021956

Herstellernummer

0000021956

Hersteller

VOR

Material Innenrohr:

sonstige

Material Außenrohr:

sonstige

Anschluss:

Kanalende

Werkstoff des Isoliermaterials:

sonstige

Mit vormontierter Dichtung:

ja

Bedienung:

sonstige

Serranda a gravità in resina plastica (ABS) anti-UV. Velocità massima dell'aria attraversata.