Startseite

VORTICE - VOR0000021945 GGR-A 600X600 - 0000021945

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021945 GGR-A 600X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Innenrohr - sonstige

  • Material Außenrohr - sonstige

  • Anschluss - Kanalende

  • Werkstoff des Isoliermaterials - sonstige

  • Mit vormontierter Dichtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300219455

Artikelnummer

VOR0000021945

Herstellernummer

0000021945

Hersteller

VOR

Material Innenrohr:

sonstige

Material Außenrohr:

sonstige

Anschluss:

Kanalende

Werkstoff des Isoliermaterials:

sonstige

Mit vormontierter Dichtung:

ja

Bedienung:

sonstige

Serranda di sovrapressione a gravità in alluminio estruso e alettatura di alluminio naturale standard, completa di guarnizione di tenuta nelle alette per ottenere una maggiore efficienza nella chiusura e nella riduzione del rumore.