VORTICE - VOR0000021938 MSC1 40 - 0000021938

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Frontbreite - 503 mm
Mit Insektenschutzgitter - nein
Mit Maschendraht - ja
Nennbreite Kanal - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300219387
Artikelnummer
VOR0000021938
Herstellernummer
0000021938
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Frontbreite:
503 mm
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
ja
Nennbreite Kanal:
400 mm
Frontdurchmesser:
503 mm
Farbe:
rostfreier Stahl
Mit Einbaurahmen:
ja
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein


