Startseite

VORTICE - VOR0000021936 MSC1 30 - 0000021936

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021936 MSC1 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Frontbreite - 382 mm

  • Mit Insektenschutzgitter - nein

  • Mit Maschendraht - ja

  • Nennbreite Kanal - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300219363

Artikelnummer

VOR0000021936

Herstellernummer

0000021936

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Frontbreite:

382 mm

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Maschendraht:

ja

Nennbreite Kanal:

300 mm

Frontdurchmesser:

382 mm

Farbe:

rostfreier Stahl

Mit Einbaurahmen:

ja

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

nein

Mit gleichrotierender Klappenventil:

nein

Motorgesteuert:

nein

Griglia circolare di protezione utile ad evitare l'ingresso di oggetti e impedire che entrino in contatto con la girante. Realizzata con filo metallico saldato. Conforme alla direttiva ROHS 2002/95/CE (restrizione nell'uso di determinate sostanze pericolose su apparecchiature elettriche ed elettroniche).