VORTICE - VOR0000021935 MSC1 25 - 0000021935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Frontbreite - 357 mm
Mit Insektenschutzgitter - nein
Mit Maschendraht - ja
Nennbreite Kanal - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300219356
Artikelnummer
VOR0000021935
Herstellernummer
0000021935
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Frontbreite:
357 mm
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
ja
Nennbreite Kanal:
250 mm
Frontdurchmesser:
357 mm
Farbe:
rostfreier Stahl
Mit Einbaurahmen:
ja
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein


