VORTICE - VOR0000021934 MSC1 20 - 0000021934

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Frontbreite - 280 mm
Mit Insektenschutzgitter - nein
Mit Maschendraht - ja
Nennbreite Kanal - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300219349
Artikelnummer
VOR0000021934
Herstellernummer
0000021934
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Frontbreite:
280 mm
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
ja
Nennbreite Kanal:
200 mm
Frontdurchmesser:
280 mm
Farbe:
rostfreier Stahl
Mit Einbaurahmen:
ja
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein


