Startseite

VORTICE - VOR0000021924 IREM-EMC 10 - 0000021924

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021924 IREM-EMC 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Leistungsregelung stufenlos - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300219240

Artikelnummer

VOR0000021924

Herstellernummer

0000021924

Hersteller

VOR

Montageart:

Aufputz

Ausgangsspannung:

230...230 V

Nennstrom:

10 A

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Farbe:

grau

Anzahl der Phasen:

1

Mit Temperatursensor:

nein

Bedienungsart:

Drehknopf

Beleuchtung:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Schutzart (IP):

IP54

Höhe:

178 mm

Breite:

113 mm

Tiefe:

92 mm

Regolatore di velocità elettronico con filtro EMC, interruttore e potenziometro, per il controllo di ventilatori monofase. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP54, per la regolazione di ventilatori monofase.