VORTICE - VOR0000021860 MSC3-F400 352 - 0000021860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 210 mm
Mit Insektenschutzgitter - nein
Mit Maschendraht - ja
Frontdurchmesser - 395 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300218601
Artikelnummer
VOR0000021860
Herstellernummer
0000021860
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
210 mm
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
ja
Frontdurchmesser:
395 mm
Farbe:
rostfreier Stahl
Mit Einbaurahmen:
ja
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein


