Startseite

VORTICE - VOR0000021720 MSC3-F400 632 - 0000021720

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021720 MSC3-F400 632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser Kanal - 300 mm

  • Mit Insektenschutzgitter - nein

  • Mit Maschendraht - ja

  • Frontdurchmesser - 690 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300217208

Artikelnummer

VOR0000021720

Herstellernummer

0000021720

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser Kanal:

300 mm

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Maschendraht:

ja

Frontdurchmesser:

690 mm

Farbe:

rostfreier Stahl

Mit Einbaurahmen:

ja

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Abschließbar:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierender Klappenventil:

nein

Motorgesteuert:

nein

Rete di protezione applicabile sul prodotto sia sul lato di aspirazione che su quello di mandata.Progettata appositamente per evitare il contatto con le dita.Realizzata in filo metallico saldato.Conformità alla norma ROHS 2002/95/EC