VORTICE - VOR0000021719 MSC3-F400 631 - 0000021719

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 300 mm
Mit Insektenschutzgitter - nein
Mit Maschendraht - ja
Frontdurchmesser - 690 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300217192
Artikelnummer
VOR0000021719
Herstellernummer
0000021719
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
300 mm
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
ja
Frontdurchmesser:
690 mm
Farbe:
rostfreier Stahl
Mit Einbaurahmen:
ja
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein


