Startseite

VORTICE - VOR0000021713 MSC3-F400 502 - 0000021713

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021713 MSC3-F400 502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser Kanal - 210 mm

  • Mit Insektenschutzgitter - nein

  • Mit Maschendraht - ja

  • Frontdurchmesser - 560 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300217130

Artikelnummer

VOR0000021713

Herstellernummer

0000021713

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser Kanal:

210 mm

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Maschendraht:

ja

Frontdurchmesser:

560 mm

Farbe:

rostfreier Stahl

Mit Einbaurahmen:

ja

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Abschließbar:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierender Klappenventil:

nein

Motorgesteuert:

nein

Rete di protezione applicabile sul prodotto sia sul lato di aspirazione che su quello di mandata.Progettata appositamente per evitare il contatto con le dita.Realizzata in filo metallico saldato.Conformità alla norma ROHS 2002/95/EC