Startseite

VORTICE - VOR0000021631 ELECTRIC HEATER 500 E - 0000021631

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021631 ELECTRIC HEATER 500 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rund

  • Leistung - 0.5...0.5 kW

  • Anschlussspannung - 1x 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Steuerung - externer Sensor

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300216317

Artikelnummer

VOR0000021631

Herstellernummer

0000021631

Hersteller

VOR

Ausführung:

rund

Leistung:

0.5...0.5 kW

Anschlussspannung:

1x 230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Steuerung:

externer Sensor

Ausführung Temperaturregler:

eingebaut

Nenndurchmesser Kanal:

121 mm

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Reset Heißlaufschutz:

eingebaut

Breite:

125 mm

Störungsüberwachung:

nein

Nennbreite Kanal:

125 mm

Länge:

400 mm

Nennhöhe Kanal:

125 mm

Höhe:

223 mm

Arbeitslänge:

400 mm

Riscaldatore da installare nel sistema di ventilazione, sempre a valle del ventilatore, e/o dell’attenuatore di rumorosità/filtro dell’aria. Per ottimizzare il rendimento del riscaldatore è possibile, a mezzo di regolatori, modulare la potenza termica infunzione della temperatura desiderata nel locale. L’installazione deve essere effettuata sempre in spazi coperti, con temperatura ambiente tra -30°C +50°C, in aria libera, senza polveri, lanuggine ed impurità chimiche.