VORTICE - VOR0000021623 ELECTRIC HEATER 2400 - 0000021623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Ausführung Temperaturregler - ohne
Nenndurchmesser Kanal - 160 mm
Mit Überhitzungsschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8010300216232
Artikelnummer
VOR0000021623
Herstellernummer
0000021623
Hersteller
VOR
Ausführung:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Breite:
161 mm
Störungsüberwachung:
nein
Länge:
400 mm
Höhe:
245 mm
Riscaldatore da installare nel sistema di ventilazione, sempre a valle del ventilatore, e/o dell’attenuatore di rumorosità/filtro dell’aria. Per ottimizzare il rendimento del riscaldatore è possibile, a mezzo di regolatori, modulare la potenza termica infunzione della temperatura desiderata nel locale. L’installazione deve essere effettuata sempre in spazi coperti, con temperatura ambiente tra -30°C +50°C, in aria libera, senza polveri, lanuggine ed impurità chimiche.