Startseite

VORTICE - VOR0000021607 CNU - 0000021607

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021607 CNU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - nein

  • Regelungsart modulierend - ja

  • Sensor extern - nein

  • Uhrentyp - Wochenuhr

  • Mit Display - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300216072

Artikelnummer

VOR0000021607

Herstellernummer

0000021607

Hersteller

VOR

Regelungsart An/Aus:

nein

Regelungsart modulierend:

ja

Sensor extern:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Mit Display:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

ja

Bedienung:

Taste

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein