VORTICE - VOR0000021586 QBK SAVIB 110 - 0000021586
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - konisch
Anschluss 1 - Außengewinde
Belastbar auf Druck - ja
Anschluss 2 - sonstige
Belastbar auf Zug - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300215860
Artikelnummer
VOR0000021586
Herstellernummer
0000021586
Hersteller
VOR
Ausführung:
konisch
Anschluss 1:
Außengewinde
Belastbar auf Druck:
ja
Anschluss 2:
sonstige
Belastbar auf Zug:
nein


