Startseite

VORTICE - VOR0000021575 QBK-HE GP 710 - 0000021575

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021575 QBK-HE GP 710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frontbreite - 918 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Fronthöhe - 918 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Einbautiefe - 277 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300215754

Artikelnummer

VOR0000021575

Herstellernummer

0000021575

Hersteller

VOR

Frontbreite:

918 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Fronthöhe:

918 mm

Farbe:

Edelstahl

Einbautiefe:

277 mm

Schraublöcher:

ja

Mit Einbaurahmen:

ja

Griglia di protezione da applicare sulla bocca di scarico per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.