VORTICE - VOR0000021574 QBK-HE GP 630 - 0000021574

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frontbreite - 883 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Fronthöhe - 883 mm
Farbe - Edelstahl
Einbautiefe - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300215747
Artikelnummer
VOR0000021574
Herstellernummer
0000021574
Hersteller
VOR
Frontbreite:
883 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Fronthöhe:
883 mm
Farbe:
Edelstahl
Einbautiefe:
260 mm
Schraublöcher:
ja
Mit Einbaurahmen:
ja
Griglia di protezione da applicare sulla bocca di scarico per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.


