VORTICE - VOR0000021573 QBK-HE GP 560 - 0000021573

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frontbreite - 808 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Fronthöhe - 808 mm
Farbe - Edelstahl
Einbautiefe - 242 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300215730
Artikelnummer
VOR0000021573
Herstellernummer
0000021573
Hersteller
VOR
Frontbreite:
808 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Fronthöhe:
808 mm
Farbe:
Edelstahl
Einbautiefe:
242 mm
Schraublöcher:
ja
Mit Einbaurahmen:
ja
Griglia di protezione da applicare sulla bocca di scarico per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.


