VORTICE - VOR0000021572 QBK-HE GP 500 - 0000021572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frontbreite - 738 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Fronthöhe - 738 mm
Farbe - Edelstahl
Einbautiefe - 226 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300215723
Artikelnummer
VOR0000021572
Herstellernummer
0000021572
Hersteller
VOR
Frontbreite:
738 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Fronthöhe:
738 mm
Farbe:
Edelstahl
Einbautiefe:
226 mm
Schraublöcher:
ja
Mit Einbaurahmen:
ja
Griglia di protezione da applicare sulla bocca di scarico per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.


