VORTICE - VOR0000021569 QBK-HE GP 355 - 0000021569

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frontbreite - 523 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Fronthöhe - 523 mm
Farbe - Edelstahl
Einbautiefe - 177 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300215693
Artikelnummer
VOR0000021569
Herstellernummer
0000021569
Hersteller
VOR
Frontbreite:
523 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Fronthöhe:
523 mm
Farbe:
Edelstahl
Einbautiefe:
177 mm
Schraublöcher:
ja
Mit Einbaurahmen:
ja
Griglia di protezione da applicare sulla bocca di scarico per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.


