VORTICE - VOR0000021568 QBK-HE GP 315 - 0000021568

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frontbreite - 463 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Fronthöhe - 463 mm
Farbe - Edelstahl
Einbautiefe - 163 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300215686
Artikelnummer
VOR0000021568
Herstellernummer
0000021568
Hersteller
VOR
Frontbreite:
463 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Fronthöhe:
463 mm
Farbe:
Edelstahl
Einbautiefe:
163 mm
Schraublöcher:
ja
Mit Einbaurahmen:
ja
Griglia di protezione da applicare sulla bocca di scarico per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.


