VORTICE - VOR0000021491 TEG D.125/150 35-55 8527 - 0000021491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal - 125 mm
Mit Insektenschutzgitter - nein
Mit Maschendraht - nein
Nennbreite Kanal - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300214917
Artikelnummer
VOR0000021491
Herstellernummer
0000021491
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
nein
Nennbreite Kanal:
125 mm
Frontdurchmesser:
125 mm
Nennhöhe Kanal:
125 mm
Farbe:
schwarz
Mit Einbaurahmen:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein


