Startseite

VORTICE - VOR0000021489 TEG D.125/150 5-25 8525 - 0000021489

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021489 TEG D.125/150 5-25 8525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser Kanal - 125 mm

  • Mit Insektenschutzgitter - nein

  • Mit Maschendraht - nein

  • Nennbreite Kanal - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300214894

Artikelnummer

VOR0000021489

Herstellernummer

0000021489

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser Kanal:

125 mm

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Maschendraht:

nein

Nennbreite Kanal:

125 mm

Frontdurchmesser:

125 mm

Nennhöhe Kanal:

125 mm

Farbe:

schwarz

Mit Einbaurahmen:

nein

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierender Klappenventil:

nein

Motorgesteuert:

nein

Tegola nera per terminale espulsione a tetto, diametro 125/150/160 mm.