VORTICE - VOR0000021487 TE-V D.150 8524 - 0000021487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal - 150 mm
Freier Durchlass - 150 %
Mit Insektenschutzgitter - nein
Mit Maschendraht - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300214870
Artikelnummer
VOR0000021487
Herstellernummer
0000021487
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Freier Durchlass:
150 %
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
nein
Nennbreite Kanal:
150 mm
Frontdurchmesser:
150 mm
Nennhöhe Kanal:
150 mm
Farbe:
schwarz
Mit Einbaurahmen:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein


