VORTICE - VOR0000021479 WDG-PB 125-35 8412 - 0000021479

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kanalhöhe Abluftseite - 61 mm
Kanalbreite Abluftseite - 118 mm
Werkstoff - sonstige
Kanalhöhe Ansaugseite - 125 mm
Kanalbreite Ansaugseite - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300214795
Artikelnummer
VOR0000021479
Herstellernummer
0000021479
Hersteller
VOR
Kanalhöhe Abluftseite:
61 mm
Kanalbreite Abluftseite:
118 mm
Werkstoff:
sonstige
Kanalhöhe Ansaugseite:
125 mm
Kanalbreite Ansaugseite:
125 mm
Länge:
301 mm
Plenum per centrali di trattamento aria, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021479 - WDG-PB 125-35 8412


