VORTICE - VOR0000021475 CR45-EPE D.150 - 0000021475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 150 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Ausführung - Steck
Packung
1 ST
EAN
8010300214757
Artikelnummer
VOR0000021475
Herstellernummer
0000021475
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
150 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
nein
Durchmesser:
150 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Winkel des Bogens:
45 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein


