Startseite

VORTICE - VOR0000021434 DIMMER SYSTEM

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021434 DIMMER SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300214344

Artikelnummer

VOR0000021434

Herstellernummer

0000021434

Hersteller

VOR

Scatola di regolazione completa di telecomando a infrarossi (IR), consente l’accensione, lo spegnimento e la regolazione di 1 o 2 THERMOLOGIKA SOLEIL SYSTEM, variando la potenza erogata: all’accensione i prodotti abbinati partono alla massima potenza, lapressione ripetuta del tasto, posto in corrispondenza della porzione laterale, consente la riduzione della potenza a valori pari ai 2/3 ed al 40% del massimo, fino al raggiungimento dello spegnimento.La funzione “soft-start” assicura il regolare funzionamento nel tempo degli apparecchi controllati, evitando deleteri scadimenti legati al mancato raggiungimento della temperatura di regime dei gas alogeni.Di semplice installazione, è compatibile con il montaggio a parete anche in esterni, grazie all’elevata resistenza all’acqua (IP65).Il pratico telecomando a infrarossi fornito a corredo del dimmer consente l’accensione/lo spegnimento, la regolazione dell’emissione calorica secondo lo schema di soglie prefissate (1.500, 1.300, 1.200, 1.000, 800 e 600 W) di una o entrambe le lampade cablate al dispositivo e, mediante un tasto dedicato, il passaggio diretto alla massima potenza.